Eaton Electric - Varistor dempeledd, 415VAC, for DILE, skrutilkobling - 10463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 380...415 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080104636
Elnummer
4130399
Leverandørens varenummer
10463
Typebeskrivelse
VGDILE415
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
380...415 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
380...415 V
Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Beskrivelse: Varistor demper, Spolespenning: Us 380 - 415 AC V, Brukes med: DILE...


