Eaton Electric - Varistor dempeledd, 48VAC, for DILE, skrutilkobling - 10320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080103202
Elnummer
4130397
Leverandørens varenummer
10320
Typebeskrivelse
VGDILE48
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V
Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Beskrivelse: Varistor demper, Spolespenning: Us 24 - 48 AC V, Brukes med: DILE...