Eaton Electric - Veggskap BF2 hvit H1100 B550 - EP-501351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 550 mm
Høyde - 1100 mm
Dybde - 270 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653042129
Elnummer
2456484
Leverandørens varenummer
EP-501351
Typebeskrivelse
EMC2-H27/55-W/BF2
Bredde:
550 mm
Høyde:
1100 mm
Dybde:
270 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9016
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK10
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
76 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
2000 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
100 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
560 N