Eaton Electric - veie modul, 2 DMS, 24 bits - 178793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type matespenning - DC
Antall funksjoner - 0
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640130098275
Elnummer
4543331
Leverandørens varenummer
178793
Typebeskrivelse
veie modul, 2 DMS, 24 bits
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Antall funksjoner:
0
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
2
Optisk grensesnitt:
nei
Støtteprotokoll for EtherCAT:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Egnet for beregning:
nei
Egnet for veiing:
Ja
Egnet for temperaturregulering:
nei
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for trykkontroll:
nei
Egnet for NC:
nei
Egnet for posisjonering:
nei
Egnet for CNC:
nei
Egnet for SSI:
nei
Egnet for inkrementell datalogging:
nei
Egnet for registrering av absoluttverdier:
nei
Egnet for flytregulering:
nei
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for søkestyring:
nei
Egnet for kamstyring:
nei
Egnet for "flyvende sag":
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
Egnet for enkelakselstyring:
nei
Egnet for multiakselposisjonering:
nei
Egnet for enkelakselposisjonering:
nei
Funksjonsblokk omstartsperre:
nei
Funksjonsblokk automatisk tilbakestilling:
nei
Kontaktor styring funksjonsblokk:
nei
Funksjonsblokk nødstopp:
nei
Funksjonsblokk berøringsløs virkende beskyttelsesinnretning:
nei
Funksjonsblokk bekreftelsetrykknapp:
nei
Funksjonsblokk tohåndskobling:
nei
Funksjonsblokk valg av arbeidsmetode:
nei
Funksjonsblokk tilgangskontroll:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Frekvensmåling:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sertifisert for UL farlig område klasse I:
nei
Sertifisert for UL farlig område klasse II:
nei
Sertifisert for UL farlig område klasse III:
nei
Sertifisert for UL farlig område divisjon 1:
nei
Sertifisert for UL farlig område divisjon 2:
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe A (acetylen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe B (hydrogen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe C (etylen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe D (propan):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe E (metallstøv):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe F (karbonholdig støv):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe G (ikke-ledende støv):
nei
Bredde:
80,3 mm
Høyde:
16,8 mm
Dybde:
104,2 mm