Eaton Electric - Vendebryter - T3-1-8210/I2 - 207169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 1
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 12 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082071691
Elnummer
1456807
Leverandørens varenummer
207169
Typebeskrivelse
4-polet og 1-polet brytere
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
1
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
12 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
23,7 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
12
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


