Eaton Electric - Vendebryter - T3-3-8222/E - 52346

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Vendebryter - T3-3-8222/E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Omkobler

  • Antall poler - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 12 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080523468

Elnummer

1456818

Leverandørens varenummer

52346

Typebeskrivelse

T3-3-8222/E

Modell / utførelse:

Omkobler

Antall poler:

3

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

12 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

23,7 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Vendebryter, Produkt rekkevidde Vendebryteres, gruppereferanse: T3, med sort grep og frontplate, Kontakter: 6, Beskyttelsesgrad Front IP65, Design: innfelt montasje, Betjeningsvinkel: 90 °, Betjeningstype: vedlikeholdt, Uten 0 (AV) posisjon, front plate: 1-2, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Strøm: Iu = 32 A, 3 kontakter, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3