Eaton Electric - Vendebryter - TM-3-8222/EZ - 45493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 3
Med 0 (av)-posisjon - nei
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 3,3 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080454939
Elnummer
1456159
Leverandørens varenummer
45493
Typebeskrivelse
MINIKAMBRYTER 1-2 3-POL
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
3
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
10 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
3,3 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling