Eaton Electric - Vender, hastighetskontroll - T5-3-7/Z - 96472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Polomkobler
Antall poler - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080964728
Elnummer
1456907
Leverandørens varenummer
96472
Typebeskrivelse
T5-3-7/Z
Modell / utførelse:
Polomkobler
Antall poler:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
55 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


