Eaton Electric - VINKELLIST ZK141 1M KL.M. - 275769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 380 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Høyde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab løsninger Eaton
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082757694
Elnummer
1654952
Leverandørens varenummer
275769
Typebeskrivelse
ZK141
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
380 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Høyde:
220 mm
RAL-nummer:
0
VINKELLIST


