Eaton Electric - Vippe 4felts, signalhvit, 1/0 - CWIZ-04/48 - Y7-193992

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Vippe 4felts, signalhvit, 1/0 - CWIZ-04/48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avtrykk/indikering:

Anvendelse:

Se tilgjengelige varianterKjøling
Se tilgjengelige varianterPersienne

Farge:

Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Kjennetegn 0 og 1

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238045255

Elnummer

1408982

Leverandørens varenummer

Y7-193992

Typebeskrivelse

1408982

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Kjennetegn 0 og 1

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Vippe 55x55mm, glanset signalhvit 4-felts, 1/0