Eaton Electric - Vippe enkel, signalhvit, O/N - CWIZ-01/58 - Y7-193993

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Vippe enkel, signalhvit, O/N - CWIZ-01/58

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Anvendelse:

Farge:

Se tilgjengelige varianterAntrasitt
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238045262

Elnummer

1408983

Leverandørens varenummer

Y7-193993

Typebeskrivelse

1408983

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Vippe 55x55mm, glanset signalhvit enkel, O/N