Eaton Electric - VS-CI Koblingsstykke - 2315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 16 mm
Høyde - 14 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080023159
Elnummer
2502081
Leverandørens varenummer
2315
Typebeskrivelse
VS-CI
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
16 mm
Høyde:
14 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
27 mm
RAL-nummer:
7032
Koblingsstykke, boks med flens


