Eaton Electric - VS-KS-CI FORB.STYKKE - 38460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komponent for rekkemontasje
Bredde - 12 mm
Høyde - 23 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080384601
Elnummer
4132038
Leverandørens varenummer
38460
Typebeskrivelse
4132038
Modell / utførelse:
Komponent for rekkemontasje
Bredde:
12 mm
Høyde:
23 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
22 mm
RAL-nummer:
7032
Forbindingsstykke


