Eaton Electric - VS-TR-CI Koblingsstykke - 2330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke, oppe
Bredde - 37 mm
Høyde - 16 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080023302
Elnummer
2502089
Leverandørens varenummer
2330
Typebeskrivelse
VS-TR-CI
Modell / utførelse:
Skjøtestykke, oppe
Bredde:
37 mm
Høyde:
16 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
7 mm
RAL-nummer:
0
Koblingsstykke, kapsling med kabinett


