Eaton Electric - WBW12-ID Festebraketter CI T=12mm - 1925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 120 mm
Høyde - 90 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080019251
Elnummer
2502022
Leverandørens varenummer
1925
Typebeskrivelse
WBW12-ID
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
120 mm
Høyde:
90 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
12 mm
RAL-nummer:
0
Vegg festebrakett for CI kapsling, T=12mm


