Eaton Electric - Wireless Heating CPAD-00/217 - 193732

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238033566

Elnummer

4560765

Leverandørens varenummer

193732

Typebeskrivelse

4560765

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Monteringsmetode:

Innfelt

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

nei

Håndbryter:

nei

Antall digitale innganger:

0

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

10 A

Antall utganger:

1

Maks utgangsstrøm:

10 A

Bryterspenning fra/til:

196...253 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Preprogrammert trådløs-varmestyringspakke, også med predefinert ukesprogram. Passer til alle elektriske varmekabler, varmefolie og paneler, 1x Varmeaktuator for innbygging, 10A med hybrid-bryterteknologi og PWM regulering, lastfeildeteksjon, integrert energimåling og ulike varmeprofiler for ulike varmekilder. 1x RC-Touch som er batteridriven med utvidet funksjonalitet, trådløs og passer i 55x55 design.Enkel og smart installasjon, helt trådløs RC-Touch plassert der du ønsker selv...
----------------------------------------Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus