Eaton Electric - Wireless Shading - EP-501395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 690 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9010653044581
Elnummer
4560758
Leverandørens varenummer
EP-501395
Typebeskrivelse
CPAD-00/236
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
690 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Effektforbruk:
0,19 W
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


