Eaton Electric - XC-152-D6-11 PLS 24VDC Eth, RS232, RS485, C - 167855

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja

  • Inneholder grunnenhet - Ja

  • Inneholder modulrack - nei

  • Inneholder strømforsyning - Ja

  • Inneholder analog inngangsmodul - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081644308

Elnummer

4560850

Leverandørens varenummer

167855

Typebeskrivelse

4560850

Inneholder funksjonsbyggeklosser:

Ja

Inneholder grunnenhet:

Ja

Inneholder modulrack:

nei

Inneholder strømforsyning:

Ja

Inneholder analog inngangsmodul:

nei

Inneholder analog utgangsmodul:

nei

Inneholder digital inngangsmodul:

nei

Inneholder digital utgangsmodul:

nei

Inneholder funksjonsmodul:

Ja

Inneholder teknologimodul:

Ja

Inneholder kommunikasjonsmodul:

Ja

Inneholder minneenhet:

Ja

Inneholder simuleringsmodul:

nei

Inneholder forbindelseskabel:

nei

Inneholder betjeningsenhet:

nei

Inneholder monitor:

nei

Inneholder programvare for programmering:

nei

Inneholder teknisk programvare:

Ja

Inneholder visualiseringsprogramvare:

Ja

Inneholder bibliotek:

Ja

Inneholder dokumentasjon:

Ja

Inneholder ytterligere komponenter:

Ja

Programvare forhåndsinstallert:

nei

PLS 24VDC Eth, RS232, RS485, CAN