Eaton Electric - xComfort Energimåler EMD3P-CT63 - EP-502639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 230...250 V
Poltype - Treleder / fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
9010653087687
Elnummer
4508557
Leverandørens varenummer
EP-502639
Typebeskrivelse
EMD3P-CT63
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Maks strøm (Imax):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
230...250 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Godkjent:
Innenlands
Nominell spenning (Un) L-L:
400...433 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
A
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Uten
Type indikering:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Type grensesnitt:
Modbus
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


