Eaton Electric - XIOC-BP-XC1 BAKPLATE F/XC100/200+1 UTVID. - 260793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall pluggbare enheter - 3
Skinnemontering er mulig - Ja
Vegg-/direktemontering mulig - Ja
Panelinnbygging mulig - nei
Rack-montering mulig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082607937
Elnummer
4519649
Leverandørens varenummer
260793
Typebeskrivelse
4519649
Antall pluggbare enheter:
3
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For integrert strømforsyning:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
3,2 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm ved DC:
3,2 A
Redundansevne:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
93 mm
Høyde:
107 mm
Dybde:
21 mm