Eaton Electric - XLACC14 Kabelkanal xE Light vertikal - 196872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 75 mm
Dybde - 125 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993244
Elnummer
2457154
Leverandørens varenummer
196872
Typebeskrivelse
XLACC14
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
75 mm
Dybde:
125 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
1380 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelkanal xEnergy Light, vertikal, H1400, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse