Eaton Electric - XLACC16 Kabelkanal xE Light vertikal - 196873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 75 mm
Dybde - 125 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993251
Elnummer
2457158
Leverandørens varenummer
196873
Typebeskrivelse
XLACC16
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
75 mm
Dybde:
125 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
1580 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelkanal xEnergy Light, vertikal, H1600, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


