Eaton Electric - XLACC18 Kabelkanal xE Light vertikal - 196874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 75 mm
Dybde - 125 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993268
Elnummer
2457162
Leverandørens varenummer
196874
Typebeskrivelse
XLACC18
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
75 mm
Dybde:
125 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
1780 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelkanal xEnergy Light, vertikal, H1800, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse