Eaton Electric - XLACF02 Frontplate kabelrom xE Light - 196877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Høyde - 1850 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993299
Elnummer
2457168
Leverandørens varenummer
196877
Typebeskrivelse
XLACF02
Bredde:
120 mm
Høyde:
1850 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate kabelrom xEnergy Light, ventilert, sett, H1400-2000, B200, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


