Eaton Electric - XLACP02 Skilleplate kabelfelt xE Ligh - 196881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Høyde - 18 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993336
Elnummer
2457172
Leverandørens varenummer
196881
Typebeskrivelse
XLACP02
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Høyde:
18 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
0 mm
Bredde:
198 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
Ja
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


