Eaton Electric - XLAFCC Dekselfeste MSW IP2X xE Light - 196893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 6 mm
Høyde - 54 mm
Dybde - 37,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993459
Elnummer
2457163
Leverandørens varenummer
196893
Typebeskrivelse
XLAFCC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
6 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
37,5 mm
Dekselfeste MSW IP2X xEnergy Light,


