Eaton Electric - XLAMPC Brakett xE Light - 196889
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 20 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993411
Elnummer
2457160
Leverandørens varenummer
196889
Typebeskrivelse
XLAMPC
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
20 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
41 mm
Brakett xEnergy Light,


