Eaton Electric - XLASAD Brakett Durostone xE Light - 196309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Materiale - Stål
Bredde - 45 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954337
Elnummer
2456932
Leverandørens varenummer
196309
Typebeskrivelse
XLASAD
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Materiale:
Stål
Bredde:
45 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
40 mm
Brakett Durostone xEnergy Light, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


