Eaton Electric - XLASRD6S Montasjeprofil MSW xE Light D - 196221

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLASRD6S Montasjeprofil MSW xE Light D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 41 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953798

Elnummer

2410102

Leverandørens varenummer

196221

Typebeskrivelse

XLASRD6S

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

41 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

475 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Montasjeprofil MSW xEnergy Light, D600,