Eaton Electric - XLASRD8 Montasjeprofil xE Light horis - 196203

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLASRD8 Montasjeprofil xE Light horis

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 24 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953637

Elnummer

2457139

Leverandørens varenummer

196203

Typebeskrivelse

XLASRD8

Modell / utførelse:

Profil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

24 mm

Høyde:

14 mm

Dybde:

666 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Montasjeprofil xEnergy Light, horisontal, D800, topp- eller bunnmontert skinne,