Eaton Electric - XLASRW11 Montasjesett skinner xE Light - 196209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 991 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955570
Elnummer
2457115
Leverandørens varenummer
196209
Typebeskrivelse
XLASRW11
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
991 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Montasjesett skinner xEnergy Light, horisontal, H200, B1100, topp- eller bunnmontert skinne, inkludert frontplate, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


