Eaton Electric - XLASRW65 Montasjesett skinner xE Light - 196855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 541 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993084
Elnummer
2457149
Leverandørens varenummer
196855
Typebeskrivelse
XLASRW65
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
541 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Montasjesett skinner xEnergy Light, horisontal, H200, B650, topp- eller bunnmontert skinne, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


