Eaton Electric - XLFA12 Dekkplate topp/bunn xE Light - 196417

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLFA12 Dekkplate topp/bunn xE Light

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 1121 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 105 mm

  • Innbyggingssted - Stativ

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790955389

Elnummer

2456997

Leverandørens varenummer

196417

Typebeskrivelse

XLFA12

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

1121 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

105 mm

Innbyggingssted:

Stativ

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Dekkplate topp/bunn xEnergy Light, B1200, 105 mm tett, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse