Eaton Electric - XLFA135 Dekkplate topp/bunn xE Light - 196418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 1271 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 105 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955396
Elnummer
2457001
Leverandørens varenummer
196418
Typebeskrivelse
XLFA135
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
1271 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
105 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Dekkplate topp/bunn xEnergy Light, B1350, 105 mm tett, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse