Eaton Electric - XLFA8 Dekkplate topp/bunn xE Light - 196413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 721 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 105 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955341
Elnummer
2456966
Leverandørens varenummer
196413
Typebeskrivelse
XLFA8
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
721 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
105 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Dekkplate topp/bunn xEnergy Light, B800, 105 mm tett, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


