Eaton Electric - XLFFL16 Montasjevegg MSW V xE Light v - 196857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993107
Elnummer
2457151
Leverandørens varenummer
196857
Typebeskrivelse
XLFFL16
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
1559 mm
Dybde:
322 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Montasjevegg MSW V xEnergy Light, venstre, H1600, D400, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


