Eaton Electric - XLFFR16 Montasjevegg MSW H xE Light h - 196213

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLFFR16 Montasjevegg MSW H xE Light h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953712

Elnummer

2457140

Leverandørens varenummer

196213

Typebeskrivelse

XLFFR16

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

1559 mm

Dybde:

322 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Montasjevegg MSW H xEnergy Light, høyre, H1600, D400, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål