Eaton Electric - XLFFR18 Montasjevegg MSW H xE Light h - 196214

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLFFR18 Montasjevegg MSW H xE Light h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790953729

Elnummer

2457078

Leverandørens varenummer

196214

Typebeskrivelse

XLFFR18

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1800 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

1759 mm

Dybde:

322 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

0

Montasjevegg MSW H xEnergy Light, høyre, H1800, D400, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål