Eaton Electric - XLFFR20 Montasjevegg MSW H xE Light h - 196215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953736
Elnummer
2414081
Leverandørens varenummer
196215
Typebeskrivelse
XLFFR20
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
1959 mm
Dybde:
322 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Montasjevegg MSW H xEnergy Light, høyre, H2000, D400, 2 mm materialtykkelse, galvanisert stål


