Eaton Electric - XLFGC22 Frontplate skinner xE Light t - 196420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 198 mm
Høyde - 197 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955419
Elnummer
2456939
Leverandørens varenummer
196420
Typebeskrivelse
XLFGC22
Bredde:
198 mm
Høyde:
197 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate skinner xEnergy Light, tett, H200, B200, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse