Eaton Electric - XLFN13HF16 Frontplate NZM1 xE Light H100 - 196356

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLFN13HF16 Frontplate NZM1 xE Light H100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 523 mm

  • Høyde - 98 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954795

Elnummer

2410104

Leverandørens varenummer

196356

Typebeskrivelse

XLFN13HF16

Bredde:

523 mm

Høyde:

98 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate NZM1 xEnergy Light, hengslet, H100, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse