Eaton Electric - XLFN34HF256 Frontplate NZM3 xE Light H250 - 196367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 248 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954894
Elnummer
2410115
Leverandørens varenummer
196367
Typebeskrivelse
XLFN34HF256
Bredde:
523 mm
Høyde:
248 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM3 xEnergy Light, hengslet, H250, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


