Eaton Electric - XLFS20 Frontplate kabelkanal xE Ligh - 196424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 76 mm
Høyde - 1908 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955457
Elnummer
2410142
Leverandørens varenummer
196424
Typebeskrivelse
XLFS20
Bredde:
76 mm
Høyde:
1908 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate kabelkanal xEnergy Light, vertikal, H2000, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


