Eaton Electric - XLMF2P4VF76 Frontplate PDE4X xE Light 2 s - 196300

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMF2P4VF76 Frontplate PDE4X xE Light 2 s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 523 mm

  • Høyde - 698 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954252

Elnummer

2456958

Leverandørens varenummer

196300

Typebeskrivelse

XLMF2P4VF76

Bredde:

523 mm

Høyde:

698 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate PDE4X xEnergy Light, 2 stk NZM4, hengslet, H700, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse