Eaton Electric - XLMFA16F8 Frontplate IZMX16 xE Light IZ - 196234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953927
Elnummer
2457089
Leverandørens varenummer
196234
Typebeskrivelse
XLMFA16F8
Bredde:
723 mm
Høyde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate IZMX16 xEnergy Light, IZMX16 fastmontert, hengslet, H500, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse