Eaton Electric - XLMFA40F6 Frontplate IZMX40 xE Light IZ - 196238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953965
Elnummer
2457120
Leverandørens varenummer
196238
Typebeskrivelse
XLMFA40F6
Bredde:
523 mm
Høyde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate IZMX40 xEnergy Light, IZMX40 fastmontert, hengslet, H500, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


