Eaton Electric - XLMFAVW8 Frontplate PSL xE Light PSL u - 196257

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMFAVW8 Frontplate PSL xE Light PSL u

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 723 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954030

Elnummer

2457103

Leverandørens varenummer

196257

Typebeskrivelse

XLMFAVW8

Bredde:

723 mm

Høyde:

600 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate PSL xEnergy Light, PSL uttrekkbar, hengslet, H500, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse