Eaton Electric - XLMFGC058 Frontplate xE Light tett H50 - 196344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 48 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954672
Elnummer
2456972
Leverandørens varenummer
196344
Typebeskrivelse
XLMFGC058
Bredde:
723 mm
Høyde:
48 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H50, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


