Eaton Electric - XLMFGC24 Frontplate xE Light tett H200 - 196324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 323 mm
Høyde - 198 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954481
Elnummer
2456980
Leverandørens varenummer
196324
Typebeskrivelse
XLMFGC24
Bredde:
323 mm
Høyde:
198 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H200, B400, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


