Eaton Electric - XLMFGC256 Frontplate xE Light tett H250 - 196337

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XLMFGC256 Frontplate xE Light tett H250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 523 mm

  • Høyde - 248 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9008790954603

Elnummer

2457007

Leverandørens varenummer

196337

Typebeskrivelse

XLMFGC256

Bredde:

523 mm

Høyde:

248 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate xEnergy Light, tett, hengslet, H250, B600, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse